サイドスリップ ktcのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
98件の「サイドスリップ ktc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「渡 板」、「パレット用スロープ」、「スロープ 折り畳み」などの商品も取り扱っております。
サイドスリップボードセット KTCランキング1位
自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
1セット
92,980税込102,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステップボード KTCランキング2位
サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2適合軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番113-0594質量(kg)10
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

サイドスリップボード KTCランキング3位
簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750。両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)。(最小目盛1mm/m)
1個
71,980税込79,178
3日以内出荷

ゲージ ターニングラジアスゲージ 普通車用 日平機器ランキング4位
ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用仕様【輪重】750kgトラスコ品番853-5962セット内容2台1セット質量(kg)36目盛45°本体寸法(mm)440×450×45適合車種普通車用
1個
169,800税込186,780
翌々日出荷

アルミスロープ アルミスランキング5位
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム耐荷重(kg)約270傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ幅(mm)905シルバー最大荷重(kg)300
1枚
77,980税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 脱輪防止なし
材質アルミ幅(mm)800シルバー
1枚
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6069質量(kg)2.1測定範囲(mm)100~1800適合車種軽~小型車
1個
47,980税込52,778
翌々日出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698税込4,068
当日出荷

先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚適合段差(cm)5~20
1枚
49,980税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。 軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。 収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
1個ほか
64,980税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。仕様マグネット固定式トラスコ品番853-5961材質アルミダイキャスト質量(kg)2測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°本体寸法(mm)210×95×95
1個
86,980税込95,678
翌々日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整器
見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980税込82,478
4日以内出荷

ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
用途車両のホイールアライメントチェックに材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)全長(mm)191測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)最小寸法(mm)78(最小測定値)測定精度(°)0.5取扱説明書(7.8MB)
1個
24,980税込27,478
当日出荷

5.2kgと軽量の為、背負って移動が可能。 両手が塞がらず安心して車椅子の補助が出来ます。 先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ベルト2本、ボルト4本、スペーサー4個耐荷重(kg)300本体質量(kg)5.2設置寸法(mm)約86.5×87本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7.5×92適合段差(cm)5~20
1枚
119,800税込131,780
3日以内出荷

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298税込9,128
当日出荷

ハンドルの切れ角度の測定用
適合セット重量:34kg、耐荷重:1枚あたり2トンまで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×400×45目盛45°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
48,980税込53,878
翌々日出荷

適度な弾力でショックの吸収力をアップします 消音効果で、耳障りな音を吸収します 雨でも滑らない、新素材を採用しました 再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です 置いて敷くだけのカンタン設置です
用途段差部分のスロープとして最適です。材質再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。 本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。 50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。
材質ゴム仕様接続ボルト付寸法(mm)50×420×600質量(kg)12
1枚
6,598税込7,258
当日出荷

持ち運びも容易で普通車のタイヤの切れ角が測定可能。
用途タイヤの切れ角測定荷重(kg)最大輪:750
1組
79,980税込87,978
3日以内出荷